Tango単輪キャスター MKR型

Tango単輪キャスター MKR型 - LAMP(スガツネ工業)Tango単輪キャスター MKR型 - LAMP(スガツネ工業)Tango単輪キャスター MKR型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。
シンプルな形状で、手入れが簡単です。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。
安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)
品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。

用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
取付ねじに回転止め、または緩み止め加工を行ってください。ロック時、障害物に当たると緩む場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
耐荷重(N)
ねじ径
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37913872MKR-JG-S75PTE-K75-686-110サーモエラ スティックラバー
4,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
37913881MKR-S-75PTE-K75-686-110サーモエラ スティックラバー
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
37913933GKR-JG-S100PTE-K100-980M12141サーモエラ スティックラバー
4,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
37913942GKR-S-100PTE-K100-980M12141サーモエラ スティックラバー
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
37913994GKR-JG-S125PTE-K125-980M12161サーモエラ スティックラバー
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
37914003GKR-S-125PTE-K125-980M12161サーモエラ スティックラバー
4,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
37913854MKR-JG-75PTE75686--110サーモエラ スティックラバー
3,000
取扱い終了
返品不可
37913863MKR-75PTE75-686-110サーモエラ スティックラバー
2,420
取扱い終了
返品不可
37913897GKR-JG-100PTESOFT100-686M12141ソフトサーモエラ スティックラバー
2,950
取扱い終了
返品不可
37913906GKR-100PTESOFT100-686M12141ソフトサーモエラ スティックラバー
2,630
取扱い終了
返品不可
37913915GKR-JG-S-100NEK-K100784-M12141エラスティック ソリッドラバー
4,500
取扱い終了
返品不可
37913924GKR-S-100NEK-K100784-M12141エラスティック ソリッドラバー
4,200
取扱い終了
返品不可
37913951GKR-JG-125PTESOFT125-686M12161ソフトサーモエラ スティックラバー
3,260
取扱い終了
返品不可
37913967GKR-125PTESOFT125-686M12161ソフトサーモエラ スティックラバー
2,740
取扱い終了
返品不可
37913976GKR-JG-S125NEK-K125980-M12161エラスティック ソリッドラバー
4,900
取扱い終了
返品不可
37913985GKR-S-125NEK-K125980-M12161エラスティック ソリッドラバー
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37913872
2019-01-26
用途: 商品の部品
株式会社ノジマ製造業

重量のある商品にキャスターを組み付けて発送しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする