曜日別特売

Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ

Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ - LAMP(スガツネ工業)Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ - LAMP(スガツネ工業)Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ - LAMP(スガツネ工業)

90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。
別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。
左右勝手兼用です。
ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。
取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。
IP65に適応しています。
別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。
同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。

適合板厚(mm)8以下回転角度(°)90内容量1個
注意
画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37871574200-9309-Bキー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
6,130
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871583200-9308-Dキー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
6,130
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871592500-9308-Dキー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871617200-9321-Bキー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個(ハンドル)亜鉛合金/クロームめっき
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
6,130
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871626200-9320-Dキー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個(ハンドル)亜鉛合金/クロームめっき
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
6,130
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871635500-9320-Dキー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個(ハンドル)亜鉛合金/クロームめっき
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871565200-9307六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
3,350
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37871601200-9319キー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個(ハンドル)亜鉛合金/クロームめっき
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする