曜日別特売

アート引手 AT-100型

アート引手 AT-100型 - LAMP(スガツネ工業)アート引手 AT-100型 - LAMP(スガツネ工業)アート引手 AT-100型 - LAMP(スガツネ工業)アート引手 AT-100型 - LAMP(スガツネ工業)アート引手 AT-100型 - LAMP(スガツネ工業)アート引手 AT-100型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ワンタッチで取り付けできます。

材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)22内容量1個
全12種類を絞り込む
適合板厚(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
質量(g)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37868801AT-100-I100アイボリー230.8
220
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
37868817AT-100-BR100スチールブラウン230.8
250
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
37868826AT-100-B100ブラック230.8
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868835AT-100-10I100アイボリー22.61.0
220
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
37868844AT-100-10BR100スチールブラウン22.61.0
250
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868853AT-100-10B100ブラック22.61.0
220
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
37868862AT-100-12I100アイボリー22.41.2
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868871AT-100-12BR100スチールブラウン22.41.2
250
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868887AT-100-12B100ブラック22.41.2
220
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37868896AT-100-16I100アイボリー22.31.6
220
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868905AT-100-16BR100スチールブラウン22.31.6
250
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868914AT-100-16B100ブラック22.31.6
220
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37868801
2019-04-24
用途: 脱芒機(種籾のヒゲ取り)の修理

窓越しの日光でも長年経過すると取っ手部分のプラスチックが割れてしまいました。取り付け穴が同じ寸法の商品が見つからず大きい商品を購入して本体の方の取り付け穴を大きくしました。安く直りましたが少し厄介でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする