LAMP(スガツネ工業)
アート引手 AT-70型
(1件のレビュー)
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
4
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
アイボリー
スチールブラウン
ブラック
適合板厚(mm)
0.8
1.2
1.6
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
色
質量(g)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37868923
AT-70-I
70
アイボリー
12
0.8
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37868932
AT-70-BR
70
スチールブラウン
12
0.8
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868941
AT-70-B
70
ブラック
12
0.8
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37868957
AT-70-12I
70
アイボリー
12.8
1.2
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868966
AT-70-12BR
70
スチールブラウン
12.8
1.2
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868975
AT-70-12B
70
ブラック
12.8
1.2
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868984
AT-70-16I
70
アイボリー
12.8
1.6
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37868993
AT-70-16BR
70
スチールブラウン
12.8
1.6
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37869002
AT-70-16B
70
ブラック
12.8
1.6
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください