曜日別特売

アート引手 ATS-100型

アート引手 ATS-100型 - LAMP(スガツネ工業)アート引手 ATS-100型 - LAMP(スガツネ工業)アート引手 ATS-100型 - LAMP(スガツネ工業)アート引手 ATS-100型 - LAMP(スガツネ工業)アート引手 ATS-100型 - LAMP(スガツネ工業)アート引手 ATS-100型 - LAMP(スガツネ工業)アート引手 ATS-100型 - LAMP(スガツネ工業)アート引手 ATS-100型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ワンタッチで取り付けできます。

材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
質量(g)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37868747ATS-100-I100アイボリー12.50.8
160
149
164(税込)
当日出荷
37868756ATS-100-BR100スチールブラウン12.50.8
160
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868765ATS-100-B100ブラック12.50.8
160
159
175(税込)
当日出荷
37868774ATS-100-16I100アイボリー121.6
170
149
164(税込)
当日出荷
37868783ATS-100-16BR100スチールブラウン121.6
170
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868792ATS-100-16B100ブラック121.6
170
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37868747
2015-10-25
用途: シャッターの開閉
農・林・水産業

商品の説明図で寸法が解りにくかったため、実際にはまらなかった!

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品について不明点があれば、出来る限り回答するよう努力致しますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする