曜日別特売

アジャスター A800型

アジャスター A800型 - LAMP(スガツネ工業)アジャスター A800型 - LAMP(スガツネ工業)アジャスター A800型 - LAMP(スガツネ工業)アジャスター A800型 - LAMP(スガツネ工業)アジャスター A800型 - LAMP(スガツネ工業)アジャスター A800型 - LAMP(スガツネ工業)アジャスター A800型 - LAMP(スガツネ工業)
(5件のレビュー)

本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。
底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。

材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(mm)
耐荷重N(kgf)
質量(g)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37916514A800-40L232440M8×1.25588[60]35M8
590
539
593(税込)
当日出荷
37916523A800-40HL543240M8×1.25588[60]58M8
850
749
824(税込)
当日出荷
37916532A800-50L2425.550M10×1.5686[70]68M10
720
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
37916541A800-50HL543450M10×1.5686[70]71M10
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
37916557A800-60L242660M10×1.5784[80]114M10
850
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37916557
2020-03-05
用途: ソファーの足

長さ12センチあるソファーの足を交換してローソファーとして使用。
ガタつきも無く安定しています。

対象商品 : 37916523
2019-06-25
用途: コインランドリーたたみ台の高さ上げ
株式会社アクアス刈羽サービス業

70センチのテーブルを75センチに、とっても便利、しかも安定感あります。

対象商品 : 37916514
2019-02-18
用途: デスクの高さを変える。

デスク安定させつつ高さを上げるに使用。
満足してます。

対象商品 : 37916514
2017-05-21
用途: 棚の脚部
その他業種

アジャスターベースを埋込固定したが、思った以上にガッチリしていた。

対象商品 : 37916532
2017-07-11
用途: 卓球台の足
NCC STUDIO

この形状でアジャスターと書いて有れば、高さの微調整に使うと思うのが普通ですが、上側の部分は移動しませんので、微調後にロックする事が出来ません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする