LAMP(スガツネ工業)
アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置
偏荷重に強い構造です。
別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
推力(kN)
1
最大速度(mm/sec)
(上昇)18
仕様
最大連続運転時間 2分(8分休止)
使用周囲温度(℃)
-20~60
タイプ
高剛性タイプ
仕上
アルマイト処理
種類
電動式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。
吊下げで使用する場合、安全のため、チェーンなどで昇降物の落下防止を図ってください。
防水・防油・防塵機能はありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最低高さ(mm)
ストローク(mm)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37917485
AC-M-1-200
320
200
6.5
6500
¥
370,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37917494
AC-M-1-300
420
300
8
8000
¥
386,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37917503
AC-M-1-400
520
400
9.5
9500
¥
410,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37917512
AC-M-1-500
620
500
11
11000
¥
433,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37917521
AC-M-1-600
720
600
12.5
12500
¥
452,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37917537
AC-M-1-700
820
700
14
14000
¥
485,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください