LAMP(スガツネ工業)
アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型
シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質
(丁番)亜鉛合金
色
ブラック
種類
抜き差し蝶番
本体長さ(mm)
31
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
フレーム(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37882521
265-9002
16.5
(アルミ)30×30
59
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882537
265-9004
16.5
(アルミ)30×30
59
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882546
265-9102
19
(アルミ)35×35
64
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882555
265-9104
19
(アルミ)35×35
64
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882564
265-9202
21.5
(アルミ)40×40
69
¥
2,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882573
265-9204
21.5
(アルミ)40×40
69
¥
2,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882582
265-9302
24
(アルミ)45×45
74
¥
3,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882591
265-9304
24
(アルミ)45×45
74
¥
3,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882616
265-9404
26.5
(アルミ)50×50
79
¥
3,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882607
265-9402
26.5
(アルミ)50×50
79
¥
3,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください