LAMP(スガツネ工業)
アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。
線と面を基調とした美しいデザインです。
本品は手掛かりがあります。
特注寸法もご用意できます。
材質
アルミニウム合金
材質(本体)
アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
高さ(mm)
5.1
種類
ハンドル
仕上
シルバーアルマイトマット処理
材質(キャップ)
亜鉛合金/クロームめっき
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
14.5
内容量
1個
注意
本製品1ヶにつき、別売のブラケットを4ヶご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37868591
XLA-HHA300
100
50
296
300
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37868607
XLA-HHA600
200
150
596
600
¥
4,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください