曜日別特売

アルミ合金製 スライドレール CBL-D402

アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 - LAMP(スガツネ工業)

アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。

高さ(mm)30種類スライド形段数2質量(kg/m)0.5材質(ボール)クローム球幅W(mm)9.5材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理内容量1本
注意
レールの脱着はできません。
全10種類を絞り込む
レール長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37893371CBL-D402-150150
6,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893387CBL-D402-200200
6,200
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893396CBL-D402-250250
6,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893405CBL-D402-300300
6,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893414CBL-D402-350350
7,300
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
返品不可
37893423CBL-D402-400400
7,400
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893432CBL-D402-450450
8,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
37893441CBL-D402-500500
9,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893457CBL-D402-550550
10,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893466CBL-D402-600600
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする