曜日別特売

アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型

アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 - LAMP(スガツネ工業)

アルミ合金製のため軽量です。

材質アルミ合金付属品十字穴付トラス小ねじM4×28内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37868022AM-60I296050アイボリー15.8
570
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
37868031AM-80I298070アイボリー19.8
610
529
582(税込)
当日出荷
37868056AM-120I29120110アイボリー26.8
760
689
758(税込)
当日出荷
37868074AM-60B296050ブラック15.8
570
529
582(税込)
当日出荷
37868101AM-120B29120110ブラック26.8
760
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868144AM-100S2910090シルバー23.4
1,080
979
1,077(税込)
当日出荷
37868153AM-120S29120110シルバー26.8
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868162AM-310S38310300シルバー67
2,600
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868047AM-100I2910090アイボリー23.4
460
取扱い終了
返品不可
37868065AM-310I38310300アイボリー67
1,200
取扱い終了
返品不可
37868083AM-80B298070ブラック19.8
450
取扱い終了
返品不可
37868092AM-100B2910090ブラック23.4
460
取扱い終了
返品不可
37868117AM-310B38310300ブラック67
1,200
取扱い終了
返品不可
37868126AM-60S296050シルバー15.8
620
取扱い終了
返品不可
37868135AM-80S298070シルバー19.8
660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする