曜日別特売

アルミ合金製スライドレール AR2-K

アルミ合金製スライドレール AR2-K - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレール AR2-K - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレール AR2-K - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレール AR2-K - LAMP(スガツネ工業)

アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。

仕様簡易保持タイプ高さ(mm)20種類スライド形段数2材質(ボール)幅W(mm)8材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理内容量1本
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37896591AR2-K200200
2,450
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37896607AR2-K300300
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37896616AR2-K400400
4,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
37896625AR2-K500500
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする