LAMP(スガツネ工業)
アルミ合金製スライドレール AR3-K
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
仕様
簡易保持タイプ
高さ(mm)
20
種類
スライド形
段数
3
材質(ボール)
鋼
幅W(mm)
16
材質(レール)
アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
内容量
1本
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37896634
AR3-K200
200
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37896643
AR3-K300
300
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
37896652
AR3-K400
400
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
37896661
AR3-K500
500
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった