曜日別特売

アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16

アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16 - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。
アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
同サイズのガイドもあります。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理
(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板
(スチールボール)鋼/-
種類スライド形段数3材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理高さ(mm)16内容量1本
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないよう、別途ストッパーを設けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37896993AR3-16-10038761111711710029/ペア
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37897002AR3-16-150631261115115115039/ペア
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37896984AR3-16-80-561177778020/ペア
1,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37896984AR3-16-8062974294AR3-16-80AR3-16-80 アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型 LAMP(スガツネ工業) 62974294アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型LAMP(スガツネ工業)1本
1,498
税込1,648
重複の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-29
用途: ロボットづくり

スライドが左右に動くので、可動範囲が広い。
そのため、省スペースで最大限のパフォーマンスを発揮できる。

対象商品 : 37896984
2018-02-22
用途: 車内にて格納式パーツ製作に使用
卸売・小売業

アルミの質感による精密感は眺めていられる程です。通常の2個ペア使用にはお勧めの逸品と思います。今回私が単品使用故に伸びた際の左右上下のグラ付きをもう少々締めたものが有ればと感じました。

対象商品 : 37896984
2015-05-28
用途: 引き出しの改善修理

強くてがたつかなくて良い。

対象商品 : 37896984
2014-03-18
用途: カメラのアダプターの制作(レンズのスライド機構)
有限会社島之内薬局医療・福祉・介護関連業

動きもスムーズでガタも無く小さい割にはシッカリした品です。
カメラのアダプターを作る際の部品として購入しました。
どのように利用するかの詳細は詰め切れていませんが、利用価値は高いと思います。
同時購入のAR3-16の方が今回の目的には使い易いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする