アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16

アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 - LAMP(スガツネ工業)
(10件のレビュー)

高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。
アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
同サイズのガイドもあります。

種類スライド形段数2材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理仕様両トラベル材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ内容量1本
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないよう、別途ストッパーを設けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37896957ARW2-16-70-4670-466(前側)32/(後側)32(前側)32、(後側)3270(垂直)29/ペア、(水平)11/ペア
930
839
923(税込)
当日出荷
37896966ARW2-16-100387610038766(前側)40/(後側)40(前側)40、(後側)40100(垂直)49/ペア、(水平)20/ペア
990
859
945(税込)
当日出荷
37896975ARW2-16-15063126150631266(前側)79/(後側)79(前側)79、(後側)79150(垂直)69/ペア、(水平)30/ペア
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 車内の便利部品製作
サービス業

軽量とスライド部分の精度はとてもよかったのですが、材質の強度と取付穴の径が使用強度に合いませんでした 固定方法の検討をしてレールが分解できるものを探してみます

対象商品 : 37896975
2022-02-03
用途: 取付時

商品の出来が非常に悪いこんなもん使い物にならない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 37896975
2020-02-05
用途: 機械の改造
製造業

研磨機の省力自動化改造に組み込みました、調子は上々です。

対象商品 : 37896966
2018-07-23
用途: 趣味のおもちゃ作りの水平移動部、垂直移動部のスライダーに使います。
その他業種

ミニサイズを探していましたので、サイズ適当と思い14本購入しましたが、がたつきが多すぎで切ったり、削ったり合体させたり、穴をあけたりして使ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 37896966
2018-03-25
用途: 小型引き出しに使用
その他業種

固定する止めネジ(又は釘)の取り付けは少し難儀で工夫が必要か。

1が参考にしています
対象商品 : 37896975
2017-07-01
用途: ロボットの上下機構に使用
その他業種

ロボットに搭載する上下機構に使用しました。軽くてスムーズに動く点が良かったです。ボール盤で皿ネジ加工がすぐにできたので、加工しやすい点も良かったです。

対象商品 : 37896957
2017-11-05
用途: 「ガタツキが少なく」は大うそ
SD Engineering

平行スライドはできない。ガタが大きく、一番短いものでも最大2度ほどの傾きがある。しかもねじりガタが許され4度ほど傾く。話にならない。
この商品を売り続けるなら、ガタの大きさを表示すべきである。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度ご投稿ありがとうございます。
商品情報につきましてはメーカーに確認し、修正を検討させて頂きます。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 37896975
2016-08-10
用途: 高校生のロボット製作
教育・研究機関

少し,がたつきがありますが,軽量で動きがいいです。
上下運動でも,動作させることができるので用途が多いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12
質問:
この製品は縦方向のスライド(上下運動)に使用することは出来ますか?
可能であれば、その耐荷重(kg)も教えてください
回答:
上下には使用することは出来ません。
対象商品:
37896975
2011-12-05

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする