曜日別特売

アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 - LAMP(スガツネ工業)

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。
摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。

用途半導体製造関連、アルミフレーム材質アルミ合金種類平蝶番仕上シルバーアルマイトマット調付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37882327AS-HG-AL-M30204318251116
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37882336AS-HG-AL-M30305025251616
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37882345AS-HG-AL-M30405732252116
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37882354AS-HG-AL-M40406432322121
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする