| 37871644 | 200-9303-B | キー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個 | - | 8以下 | (ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック (六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート (キー)鋼/ニッケルめっき | | |
|
| 37871653 | 200-9302-D | キー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個 | - | 8以下 | (ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック (六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート (キー)鋼/ニッケルめっき | | |
|
| 37871671 | 200-9368 | 六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個 | ハンドル | 8以下 | (ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック (六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート | | |
|
| 37871687 | 200-9372-D | キー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個 | - | 8以下 | (ハンドル・六角ナットM22)ポリアミド/ブラック (フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート (キー)鋼/ニッケルめっき | | |
|