ウイングハンドル 500-93型

ウイングハンドル 500-93型 - LAMP(スガツネ工業)ウイングハンドル 500-93型 - LAMP(スガツネ工業)ウイングハンドル 500-93型 - LAMP(スガツネ工業)ウイングハンドル 500-93型 - LAMP(スガツネ工業)

90°回転のウイングハンドルです。
別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。
左右勝手兼用です。
取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。

材質
(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
仕様同番(DS200)、防塵シャッター付付属品キー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個適合板厚(mm)8以下回転角度(°)90内容量1個
注意
画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37871662500-9302-D
3,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする