曜日別特売

ウレタン車キャスターBU型

ウレタン車キャスターBU型 - LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型 - LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型 - LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型 - LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型 - LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型 - LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型 - LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。

材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪内容量1個
全8種類を絞り込む
取付高(mm)
形状
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37915771BU-25PS5338×3826×2671.5自在車S
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
37915787BU-25P5338×3826×2671.5自在車
810
789
868(税込)
当日出荷
37915796BU-25N8S53--64自在車S
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915805BU-25N853--64自在車
780
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915814BU-25N3S53--64自在車S
1,020
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
37915823BU-25N353--64自在車
780
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915832BU-25SS53--63自在車S
1,040
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915841BU-25S53--63自在車
800
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37915771
2021-02-18
用途: キッチンキャビネット踏み台交換
農・林・水産業

フローリングを傷つけずとても良い製品です。
ただ、経年劣化が気になります。

対象商品 : 37915787
2017-09-15
用途: 経年劣化により交換
医療・福祉・介護関連業

まったく同じ物を写真とデータから探して交換。非常に良い商品で満足です。

対象商品 : 37915771
2017-09-12
用途: 劣化したキャスターの交換

なんの問題もなく良い製品。ロック機構が逆の気がする…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする