エラストマー車キャスター FAU55型

エラストマー車キャスター FAU55型 - LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FAU55型 - LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FAU55型 - LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FAU55型 - LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FAU55型 - LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FAU55型 - LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FAU55型 - LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FAU55型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪内容量1個
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37914755FAU55PSR536863069179
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
37914764FAU55PR536863069175
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37914791FAU55N10SR53686-65155
1,820
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37914807FAU55N10R53686-65151
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914773FAU55N3SR53686-65155
1,400
取扱い終了
返品不可
37914782FAU55N3R53686-65151
1,200
取扱い終了
返品不可
37914816FAU55N12SR53686-65155
1,440
取扱い終了
返品不可
37914825FAU55N12R53686-65151
1,380
取扱い終了
返品不可
37914834FAU55SSR53686-63.5158
1,420
取扱い終了
返品不可
37914843FAU55SR53686-63.5154
1,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37914755
2013-08-07
用途: 高級家具に使用

見た目、耐荷重ともに抜群です。高級家具に使用したい場合に適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする