LAMP(スガツネ工業)
エラストマー車キャスター FPU55型
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)
ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)
46
取付穴径(Φmm)
4.5
取付け方法
プレート
プレート長さ(mm)
40
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音、耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)
17
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
取付穴ピッチL1(mm)
30
内容量
1個
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37914852
FPU55PSR
53
490
30
69
151
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914861
FPU55PR
53
490
30
69
146
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください