エラストマー車キャスターFPU55型

エラストマー車キャスターFPU55型 - LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスターFPU55型 - LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスターFPU55型 - LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスターFPU55型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪内容量1個
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
耐荷重(N)
取付高(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37914895FPU55N10SR53-49065128
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37914904FPU55N10R53-49065123
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914877FPU55N3SR53-49065128
1,130
取扱い終了
返品不可
37914886FPU55N3R53-49065123
960
取扱い終了
返品不可
37914913FPU55N12SR53-49065128
1,160
取扱い終了
返品不可
37914922FPU55N12R53490-65123
970
取扱い終了
返品不可
37914931FPU55SSR53490-63.5131
1,250
取扱い終了
返品不可
37914947FPU55SR53490-63.5126
1,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37914947
2019-01-28
用途: 椅子のキャスター交換

自宅コクヨの椅子のキャスターをウレタン製に変更するために購入しました。
そのままでは、ジョイント部分(キャスター挿入部)の径より細く、合わないので、付属スペーサーをセットして取り付けました。
しかしながら、付属のスペーサーをセットしても、固定が弱く、使用中にキャスターが脱落します。
もともと付いていたキャスターのジョイント部分のサイズは、12mm。
このキャスターのスペーサーのサイズは、図面から10~12.5mmですが、この椅子には合いませんでした。
椅子交換用のキャスターではないです。
使用用途を間違えたかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする