オートマチック 1483-610

オートマチック 1483-610 LAMP(スガツネ工業) オートマチック 1483-610 LAMP(スガツネ工業) オートマチック 1483-610 LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。
扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。
扉1を開けると扉2も開けられます。
ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。
ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。

材質(本体)ポリアセタール 質量(g)40 材質(ピン)(ロックピン)鋼/クロームめっき 色(本体)ブラック 内容量1個
注意
安全面から、基本的に扉の上部、下部の2ヶ所取り付けをお勧めしますが、1ヶ所取り付けをご希望の場合は、扉高さは600mm未満としてください。これ以上の扉高さでは、2ヶ所にお取り付けください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37880017 1483-610
770
739
813 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37880017
2017-04-30
用途:
収納庫改修時
有限会社エーアンドエーサービス 様

商品のみの梱包発送で取説などのコピーくらいは同梱されていても良いかと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする