曜日別特売

オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S

オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。
かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。
地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。
取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。

用途マリン関連の家具および設備など付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨アズワン品番64-6785-78保持力N(kgf)196[20]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196内容量1個
注意
火の近くでのご使用は熱をもつことがあります。やけどにご注意ください。
長期間の使用などで扉が反ったり、垂れ下がったりすると、正常に作動しなくなることがあります。その場合、扉の建て付けを調節するか、本品の取付位置を調節してください。
予想を超える衝撃が加わると扉が開放してしまう場合があるため、重量物などの収納はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37874864LL-66S
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする