LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
ばねの力で締め付けます。
小型のためスペースが無い箇所に最適です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
10
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)
14.3
許容荷重(N)
200
材質(受座)
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37876571
SCC-30
¥
860
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください