曜日別特売

オールステンレス鋼製スライドレール 5302S

オールステンレス鋼製スライドレール 5302S - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール 5302S - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール 5302S - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。

用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼高さ(mm)53仕上素地推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
取付ねじ(皿ねじ)は、頭部がレールよりはみ出ます。加工図のように取付部を皿加工してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378944375302S-300128256--112192--193343343001137/ペア
11,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
378944465302S-350160320--144240--193843843501088/ペア
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
378944555302S-400160256352-144224304-19433433400970/ペア
14,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
378944645302S-450128288416-80272352-19482482450941/ペア
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
378944735302S-500128288448-112272384-19532532500902/ペア
18,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
378944825302S-550192320512-112288448-19580580550843/ペア
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
378944915302S-600208336544-112336496-19630630600794/ペア
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
378945075302S-65012828848060811227241654419677677650745/ペア
23,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
378945165302S-70012833654467214430444859219728728700696/ペア
25,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
378945255302S-75019237053072217633649664819777777750666/ペア
26,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
378945345302S-80022438854877219238457668819826826800627/ペア
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オールステンレス鋼製スライドレール 5302S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする