オールステンレス鋼製スライドレール ESR13

オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 - LAMP(スガツネ工業)

高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レール全閉状態を簡易的に保持します。

種類スライド形段数2材質(レール)SUS304高さ(mm)35.4材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト内容量1本
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
幅W(mm)
レール長さL(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37894123ESR13-12-177.8258-149.2260.32739.6-228.6228.6304.8481/ペア
3,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894132ESR13-14-228.6308.8-200311.1323.89.6355.6279.4279.4355461/ペア
3,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894141ESR13-16-254359.6-250.8361.9374.69.6-304.8304.8406.4422/ペア
4,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894157ESR13-18203.2279.4410.4212.7301.6412.7425.49.6-330.2330.2457.2402/ペア
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894166ESR13-20228.6330.2461.2238.1352.4463.5476.29.6-381381508363/ペア
4,500
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894175ESR13-22254355512263.5403.2514.35279.6-406.4406.4558.8333/ペア
5,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894184ESR13-24254381562.8288.9454565.1577.89.6-431.8431.8609.6294/ペア
5,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894193ESR13-26254431.8613.6314.3504.8615.9628.69.6-482.6482.6660.4265/ペア
5,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894202ESR13-28279.4457.2664.4339.7555.6666.7679.49.6-508508711.2245/ペア
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする