LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2
(1件のレビュー)
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途
底引きタイプ
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SUS304
仕様
底引き
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
38.4
仕上
素地
内容量
1本
注意
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37894351
ESR2-12
109.9
9.5
215.9
215.9
323.8
78
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894367
ESR2-14
160.7
9.5
266.7
266.7
374.6
74
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894376
ESR2-16
-
9.5
304.8
304.8
425.4
69
¥
4,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894385
ESR2-18
262.3
9.5
317.5
317.5
476.2
69
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894394
ESR2-20
313.1
9.5
368.3
368.3
527
64
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894403
ESR2-22
363.9
9.5
419.1
419.1
577.8
59
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894412
ESR2-24
414.7
9.5
444.5
444.5
628.6
54
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894421
ESR2-26
465.5
9.5
495.3
495.3
679.4
49
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2
参考になった