曜日別特売

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。

種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
耐荷重は、すべての取り付け穴をねじ止めし、引出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37894281ESR2031-200--14516016229229200167/ペア
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37894297ESR2031-250--19521016269269250167/ペア
4,040
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894306ESR2031-300-16024526016329329300167/ペア
4,570
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
37894315ESR2031-350-21029531016369369350167/ペア
4,780
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894324ESR2031-400-26034536016429429400167/ペア
5,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894333ESR2031-45020531039541016469469450157/ペア
5,310
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
37894342ESR2031-50023036044546016529529500127/ペア
5,630
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37894324
2023-12-15
用途: 棚作り
その他業種

1本の値段です。耐荷重などはペアで表示されていますし、通常使用される際はペア2本で使うと思いますが、こちらの商品は1本売り1本単価です。説明を見落としてしまい棚作りには高い買い物となりました。返品不可の為買い足しました。物はガタも少なく高品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする