曜日別特売

オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9

オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 - LAMP(スガツネ工業)

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。

種類リニア形材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.5仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
アウターメンバーの両端にある切り起こしは、強い衝撃や連続した動きに対する強度がないため、フルストローク使用はできません。
ご使用の際は、切り起こしから間隔をあけてストッパーを取り付けてください。
インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件により、ボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
垂直方向での移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37896792ESR9-12-152.42549.7225225304.8
3,720
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896801ESR9-14-203.2304.89.7276276355.6
4,460
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896817ESR9-16-254355.69.7327327406.4
4,670
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896826ESR9-18203.2304.8406.49.7378378457.2
4,880
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896835ESR9-20228.6355.6457.29.7428428508
5,310
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
37896844ESR9-22254406.45089.7479479558.8
5,410
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896853ESR9-24279.4457.2558.89.7530530609.6
5,730
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896862ESR9-26304.8508609.69.7581581660.4
6,370
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
37896871ESR9-28330.2558.8660.49.7632632711.2
7,850
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする