LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型
中空構造のため軽量です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
15
仕上
サテン仕上
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37867505
KPH-160
40
175
M4×0.7
160
176
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
37867514
KPH-192
40
207
M4×0.7
192
208
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37867523
KPH-224
50
239
M5×0.8
224
240
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867532
KPH-256
50
271
M5×0.8
256
272
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
37867541
KPH-288
50
303
M5×0.8
288
304
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください