カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型

カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業) カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業) カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。
ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。
カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。

材質
(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック
(止め輪)鋼/黒染め
タイプ樹脂タイプ 引張強度N(kgf)245[25] 許容荷重(N)245 内容量1個
注意
本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
プラグ全長L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37876876 251F-01-3 1.2~2 20.5
1,100
999
1,099 (税込)
当日出荷
37876885 251F-02-3 2~2.8 21
1,100
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37876894 251F-03-3 2.8~3.6 22
1,100
999
1,099 (税込)
当日出荷
37876903 251F-04-3 3.6~4.4 23
1,310
1,298
1,428 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37876912 251F-05-3 4.4~5.2 23.5
1,310
1,298
1,428 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37876921 251F-06-3 5.2~6 24.5
1,310
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37876876
2021-01-05
用途:
ラジコンボートの蓋の開け閉めに重宝しています

ラジコンボートのエンジンカウル(部分)に使っていますが、寒い時でも太くてしっかりしているので、重宝しています。

対象商品:
37876876
2016-11-29
用途:
カットしたバンパーの取り付け

色々と探しましたが、プッシュワンタッチで固定でき、まさに理想通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする