曜日別特売

キャスター BR型

キャスター BR型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター BR型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター BR型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター BR型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター BR型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター BR型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター BR型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター BR型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪内容量1個
注意
BR-15P・BR-15N6・BR-15Sにはロック機構付はありません。
リングタイプは他の差込みタイプと異なり、専用のソケットはございません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
質量(g)
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37915577BR-20PS4529461.510461.5
690669
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
37915586BR-20P4529461.59561.5
500499
499
549(税込)
当日出荷
37915595BR-25PS5339271.514971.5
820799
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915604BR-25P5339271.513871.5
630619
619
681(税込)
当日出荷
37915622BR-20N8S45294547954
650639
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915631BR-20N845294546954
460449
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915665BR-25N8S533926411764
790769
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
残り1点です
37915674BR-25N8533926410664
600589
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915683BR-25N3S533926411964
790719
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915692BR-25N3533926410864
600549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915717BR-20SS45294538553
700639
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915726BR-20S45294537553
480449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
37915735BR-25SS533926312463
810789
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915744BR-25S533926311363
610559
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915701BR-15S33196413941
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
37915561BR-15P33196474847
300
取扱い終了
返品不可
37915613BR-15N633196423642
260
取扱い終了
返品不可
37915647BR-20N2.5S45294547954
450
取扱い終了
返品不可
37915656BR-20N2.545294546954
300
取扱い終了
返品不可
37915753BR-25RS533926313663
530
取扱い終了
返品不可
37915762BR-25R533926312963
380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37915701BR-15S37915726BR-20SBR-15S キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業) 37915726キャスター BR型LAMP(スガツネ工業)1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37915726
2017-09-01
用途: ダイニングチェアー 脚先にt取付け
アネーロ

品質特に問題なし、これで椅子の移動の際スムーズで便利になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする