キャスター FA45型

キャスター FA45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪内容量1個
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37915166FA45PSR-472559.3117
1,4301,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37915175FA45PR-472559.3113
1,1201,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37915184FA45N3SR-47-55100
1,150999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915193FA45N3R-47-5597
950919
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915202FA45N10SR-47-55100
1,1501,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37915211FA45N10R-47-5597
950919
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
61531340FA45N10SR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)47-55100
1,1501,090
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
返品不可
残り32点です
37915227FA45SSR-47-53.5102
990
取扱い終了
返品不可
37915236FA45SR-47-53.5100
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37915166
2018-12-13
用途: でかいパソコン自作ケース用
その他業種

ロックされているかが、赤いインジケーターによってすぐ判ってすばらしい。
パソコンケース(自重 27kg、組み立て後40kg over)に使用しましたが、まったく問題なく、移動もスムースで大満足です。
近所のDIY店の品揃えの中では、最適なものは選べませんでした。さすがモノタロウです。

対象商品 : 37915175
2019-01-23
用途: 大型PCケースの足として
その他業種

作りが良く、見栄えが良い。もちろんキャスターの機能としても素晴らしい。
デザインもおしゃれ。

対象商品 : 37915175
2019-01-23
用途: 大型PCの足として
その他業種

デザインが非常にクール。
機能も申し分ない。
スガツネ製キャスターは信頼感が別格である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする