キャスター FA55型

キャスター FA55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FA55型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪内容量1個
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。
全10種類を絞り込む
取付高(mm)
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37914956FA55PSR537843069176
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914965FA55PR537843069171
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914992FA55N10SR53784-65152
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915001FA55N10R53784-65147
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
37914974FA55N3SR53784-65152
1,150
取扱い終了
返品不可
37914983FA55N3R53784-65147
980
取扱い終了
返品不可
37915017FA55N12SR53784-65152
1,280
取扱い終了
返品不可
37915026FA55N12R53784-65147
1,040
取扱い終了
返品不可
37915035FA55SSR53784-63.5157
1,220
取扱い終了
返品不可
37915044FA55SR53784-63.5152
1,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37914965
2020-03-24
用途: 移動式の収納棚
建設業・工事業

取り付け容易。また、
360度スムースに動き出しますので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする