LAMP(スガツネ工業)
キャスター FA55型、FP55型、FAU55型、FPU55型用固定車化アダプター
自在車を固定車にするアダプターです。
下記プレートタイプのキャスターに取り付けます。
対応キャスター:FA55P型、FAU55P型、FPU55P型、FP55P型
材質
ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37915157
FA55-FIX
(キャスター)FA55型、FP55型(P.1071、1072)、FAU55型、FPU55型(P.1069、1070)
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください