キャスター FP45型

キャスター FP45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪内容量1個
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37915254FP45PR473922559.394
800
779
857(税込)
当日出荷
37915245FP45PSR473922559.398
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
37915272FP45N3R47392-5579
900
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915263FP45N3SR47392-5584
1,050
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915297FP45N10R47392-5579
900
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915281FP45N10SR47392-5584
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915315FP45SR47392-53.582
720
取扱い終了
返品不可
37915306FP45SSR47392-53.586
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37915245
2021-07-07
用途: テーブルの足
株式会社ブランシェサービス業

ストッパー付きが必要だったので購入。しっかり機能してます。何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする