キャスター FP55型

キャスター FP55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型 - LAMP(スガツネ工業)

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪内容量1個
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。
全10種類を絞り込む
取付高(mm)
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37915053FP55PSR533069(プレート)鋼148
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
37915062FP55PR533069(プレート)鋼144
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
37915096FP55N10SR53-65(取付ねじ部)鋼126
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37915105FP55N10R53-65(取付ねじ部)鋼121
1,100
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915071FP55N3SR53-65(取付ねじ部)鋼126
900
取扱い終了
返品不可
37915087FP55N3R53-65(取付ねじ部)鋼121
740
取扱い終了
返品不可
37915114FP55N12SR53-65(取付ねじ部)鋼126
960
取扱い終了
返品不可
37915123FP55N12R53-65(取付ねじ部)鋼121
820
取扱い終了
返品不可
37915132FP55SSR53-63.5(さし込み部、ソケット)鋼128
990
取扱い終了
返品不可
37915141FP55SR53-63.5(さし込み部、ソケット)鋼123
870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする