LAMP(スガツネ工業)
キャスター GX-P プレートタイプ
(1件のレビュー)
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
アルミニウム合金
取付穴径(Φmm)
6.5
取付け方法
プレート
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
質量(g)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37914457
GX50P
50
-
67
230
52.5
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37914414
GX60P
60
-
79.5
225
44
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37914371
GX75P
75
50
95
430
58
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914441
GX50PS
50
-
67
235
52.5
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
37914405
GX60PS
60
-
79.5
225
44
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37914362
GX75PS
75
50
95
445
58
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください