曜日別特売

キャスター GX-N ねじ込みタイプ

キャスター GX-N ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)

耐荷重が高い双輪キャスターです。

材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
ねじ径
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
ねじ径
取付高(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37914475GX50N1250980M1256アルミニウム合金
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37914432GX60N12601470M1270アルミニウム合金(ADC)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914396GX75N16751960M1684.5アルミニウム合金(ADC)
2,730
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914466GX50N12S50980M1256アルミニウム合金
2,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
37914387GX75N16S751960M1684.5アルミニウム合金(ADC)
2,830
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37914423GX60N12S601470M1270アルミニウム合金(ADC)
2,000
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする