曜日別特売

キャスター GX-W50GN型

キャスター GX-W50GN型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GN型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GN型 - LAMP(スガツネ工業)

低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。

材質(車輪)ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付け方法ねじ込み耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
注意
耐荷重は、平滑面上の走行荷重を示します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37914493GX-W50GN125056208M1219
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37914502GX-W50GN165056223M1621
2,330
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする