キャスター GX-W50GP

キャスター GX-W50GP - LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GP - LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GP - LAMP(スガツネ工業)

固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。

材質(車輪)ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)420車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)90耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
注意
耐荷重は、平滑面上の走行荷重を示します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37914484GX-W50GP507165
2,800
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする