LAMP(スガツネ工業)
キャスター NB型
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
付加機能
ロック機構付
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
40
50
耐荷重(N)
392
588
取付高(mm)
45
49
58
61
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37915403
NB-40P
40
392
27
49
7
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
37915421
NB-50P
50
588
27
61
8
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915446
NB-40-3
40
392
-
45
7
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915464
NB-40-8
40
392
-
45
7
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37915482
NB-40-10
40
392
-
45
7
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915507
NB-50-3
50
588
-
58
8
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915525
NB-50-8
50
588
-
58
8
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915543
NB-50-10
50
588
-
58
8
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください