曜日別特売

キャスター NS型

キャスター NS型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型 - LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型 - LAMP(スガツネ工業)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37915412NS-40P4039227497
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37915437NS-50P5058827618
1,490
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915455NS-40-340392-457
1,080
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915473NS-40-840392-457
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915491NS-40-1040392-457
1,130
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915516NS-50-350588-588
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915534NS-50-850588-588
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915552NS-50-1050588-588
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする