キャスターJP型

キャスターJP型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐薬品性車輪タイプ双輪内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37915324JPB-50BKP50490625515
900
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915333JPB-60BKP60588736618
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915342JP-50BKP50490625515
800
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915351JP-60BKP60588736618
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
37915367JPB-50BKT50490565515
750
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915376JPB-60BKT60588676618
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37915385JP-50BKT50490565515
650
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
37915394JP-60BKT60588676618
1,100
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37915324
2017-03-26
用途: ワゴン製作

造りがしっかりしていて、安心して使用できます。ロック機能も十分働きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする