キャスターTSD型

キャスターTSD型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターTSD型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターTSD型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターTSD型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターTSD型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターTSD型 - LAMP(スガツネ工業)キャスターTSD型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。

材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)形状自在車T特性静音車輪タイプ双輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37914527TSD-75P76948.5
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37914545TSD-100P100126.59×10.5
4,330
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
37914581TSD-100B100117.5M12×1.25
4,140
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914563TSD-75B7686M10×1.5
2,700
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
37914606TSD-100BM16100117.5M16×2
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37914581
2018-02-14
用途: 塗装作業時

ストッパ部がよく壊れるので、この部分は樹脂でなくても良いと思う。

対象商品 : 37914563
2016-08-14
用途: 家庭で使用している足乗せソファーのキャスター
その他業種

現在使用のキャスターと同じ物でした。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする