LAMP(スガツネ工業)
キャスターT型
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状
自在車
特性
静音
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
注意
本商品はロック機構(ストッパー)は付属しておりません。
寸法図面はロック機構付となっておりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37914536
T-75P
76
784
94
ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37914554
T-100P
100
980
126.5
ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914572
T-75B
76
784
86
ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37914597
T-100B
100
980
117.5
ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914615
T-100BM16
100
980
116
ポリアミド、ポリウレタン
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください