LAMP(スガツネ工業)
キャッチ C882
(1件のレビュー)
独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
付属品
受座
材質
ポリエチレン
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
種類
クリップ型
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
受座の取付方向にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37874715
C882W
18.2
35
ホワイト
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
37874724
C882BR
18.2
35
ブラウン
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください