曜日別特売

面付丁番 2000-MIGNON

面付丁番 2000-MIGNON - LAMP(スガツネ工業)面付丁番 2000-MIGNON - LAMP(スガツネ工業)面付丁番 2000-MIGNON - LAMP(スガツネ工業)面付丁番 2000-MIGNON - LAMP(スガツネ工業)面付丁番 2000-MIGNON - LAMP(スガツネ工業)面付丁番 2000-MIGNON - LAMP(スガツネ工業)面付丁番 2000-MIGNON - LAMP(スガツネ工業)
(15件のレビュー)

扉の加工が不要です。
かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。

材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20内容量1個
注意
図面の寸法は参考値です。寸法は必ず現品にてご確認の上ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
開き角度(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378854162000-MIGNON8690
450
449
494(税込)
当日出荷
554842942000-MIGNON-N6590°
420
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55484294
2024-02-22
用途: 食器棚のドア

しっかりとした作りで、動きもスムースで使いやすかった。

対象商品 : 55484294
2022-09-25
用途: 木工製品で使用
製造業

孫のためのおままごとキッチンの扉に使用。
以前、知り合いの孫用に製作したときは普通の蝶番を使用しましたが、堀込みの手間が必要ですが、コチラの面付き蝶番は堀込みの手間がなく手取り早いです。
もう少し小型があれば良かったかも?

対象商品 : 37885416
2020-05-13
用途: 扉の建て付け
製造業

面付きなので扉側、壁側両方とも座繰り加工する必要が無くポン付けできるのがとても良いと思います。バネも強力、90度で開き止めなのでやりたいことができて良かったです。

対象商品 : 37885416
2020-08-11
用途: 棚製作時
教育・研究機関

面付けなので掘り込むより設置は簡単でした。
全開時の棚との隙間が気になり、掘り込み式に変更しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37885416
2019-11-29
用途: キャンピングカー DIY
その他業種

キャンピングカーに棚を作成する際に探していました。造りもシリンダー強度も十分なもので喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 37885416
2019-05-20
用途: 洗面所収納の扉
その他業種

少々固い感はありますが、掘込み作業をせずに、扉を全かぶせにでき都合がよかったです。

対象商品 : 37885416
2018-11-07
用途: 扉蝶番の交換

商品自体は良いです、材質的にバリエーションが多ければ巾が広がるのですが、ステンレス製が欲しいところです

対象商品 : 37885416
2017-11-17
用途: 自作ロッカーの扉に

バネの強さもなかなか強く、使い勝手は上々でした。座繰りなしでネジ止めできるので作業性は抜群でした。使用するにあたり、金具の飛び出しは大きめなので、そこは計算して使用した方がいいかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする