曜日別特売

クォーターターン 406-9001型

クォーターターン 406-9001型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 406-9001型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 406-9001型 - LAMP(スガツネ工業)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。

材質
(ハウジング)亜鉛合金
(フック部)焼結鋼
ブラック適合板厚(mm)0.8~1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
別売のカムは、取付高さ(H寸法)が14 mm以上となるものをお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37872091406-9001.00-00015
2,790
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする